Horkovzdušné pištole & lepidlá
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
Horkovzdušné pištole & lepidlá
9V028680
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
Metabo Lepiaca pištoľ KE 3000
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Hot-melt type glue stick (200 mm long, transparent)
Celý popis
Položka č.
9V028680
Čas zahrievania (min)
6
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 50
Hmotnosť stroja (kg)
0.25
Max. dĺžka tyčinky (mm)
200
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Čas zahrievania (min)
6
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 50
Hmotnosť stroja (kg)
0.25
Max. dĺžka tyčinky (mm)
200
Max. priemer tyčinky (mm)
11
Max. kapacita lepidla (g/min)
18
Type
KE 3000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Hot-melt type glue stick (200 mm long, transparent)
Čísla materiálu
Položka č.
9V028680
EAN
4007430087805
UBB
500658577787
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
618121000