Brúsné a leštiace stroje
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
Brúsenie & pieskovanie
Brúsné a leštiace stroje
3I121216
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
Metabo Leštiaci nástroj SE 17-200 RT SET
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3I121216
Šírka
225
Výška
184
Spotreba energie (W)
1700
Moment krútiaceho momentu (Nm)
17
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
469
Hmotnosť stroja (kg)
2.9
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
225
Výška
184
Spotreba energie (W)
1700
Moment krútiaceho momentu (Nm)
17
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
469
Hmotnosť stroja (kg)
2.9
Vloženie nástroja
M14
Napájacie napätie (V)
220 - 240
Max. priemer kotúča (mm)
200
Voľnobežné otáčky (1/min)
800 - 3000
Type
SE 17-200 RT Set
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3I121216
EAN
4007430323552
UBB
500677070475
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
602259500