Stacionární
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
Píly & rezanie
Ostatné
3O527454
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
Metabo Krížová a pokosová píla KGS 315 PLUS
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3O527454
Šírka
660
Výška
765
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 50
Dĺžka
950
Menovitá spotreba energie (W)
2200
Priemer pílového kotúča (mm)
315
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
660
Výška
765
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 50
Dĺžka
950
Menovitá spotreba energie (W)
2200
Priemer pílového kotúča (mm)
315
Otvor pre pílový kotúč (mm)
30
Voľnobežné otáčky (1/min)
4100
Nastavenie šikmého uhla vľavo (°)
47
Nastavenie šikmého uhla vpravo (°)
60
Nastavenie sklonu vľavo (°)
46
Nastavenie sklonu vpravo (°)
46
Šírka ložiskovej plochy (mm)
365
Dĺžka ložiskovej plochy (mm)
1070
Šírka rezu 90°/90° (mm)
320
Hĺbka rezu 90°/90° (mm)
120
Šírka rezu 90°/45° (mm)
320
Hĺbka rezu 90°/45° (mm)
120
Šírka rezu 45°/45° (mm)
223
Hĺbka rezu 45°/45° (mm)
76
Type
KGS 315 Plus
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3O527454
EAN
4003665505671
UBB
500658518393
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
0103150000