Búracie kladivá
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
Búracie kladivá
5Q763180
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
Metabo Kombinované kladivo KHEV 8-45 BL
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5Q763180
Šírka
313
Výška
334
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
536
Menovitá spotreba energie (W)
1500
Hmotnosť stroja (kg)
10.1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
313
Výška
334
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
536
Menovitá spotreba energie (W)
1500
Hmotnosť stroja (kg)
10.1
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
12.2
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-max
Priemer vŕtania do betónu s príklepovou vŕtačkou (mm)
45
Priemer vŕtania tehlového muriva jadrovým vrtákom (mm)
125
Max. počet zdvihov (1/min)
2900
Voľnobežné otáčky (1/min)
300 - 300
Type
KHEV 8-45 BL
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5Q763180
EAN
4061792002388
UBB
500705488913
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
600766500