Búracie kladivá
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
Búracie kladivá
5X263673
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
Metabo Kombinované kladivo KHEV 5-40 BL
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5X263673
Šírka
287
Výška
313
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
486
Menovitá spotreba energie (W)
1150
Hmotnosť stroja (kg)
8.3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
287
Výška
313
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
486
Menovitá spotreba energie (W)
1150
Hmotnosť stroja (kg)
8.3
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
8.7
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-max
Priemer vŕtania do betónu s príklepovou vŕtačkou (mm)
40
Priemer vŕtania tehlového muriva jadrovým vrtákom (mm)
105
Max. počet zdvihov (1/min)
2900
Voľnobežné otáčky (1/min)
500 - 500
Type
KHEV 5-40 BL
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5X263673
EAN
4061792002326
UBB
500705488756
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
600765500