Búracie kladivá
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
Búracie kladivá
8Q877833
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
Metabo Kombinované kladivo KHEV 11-52 BL
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8Q877833
Šírka
324
Výška
340
Napätie (V)
230
Dĺžka
584
Menovitá spotreba energie (W)
1500
Hmotnosť stroja (kg)
12.4
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
18.8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
324
Výška
340
Napätie (V)
230
Dĺžka
584
Menovitá spotreba energie (W)
1500
Hmotnosť stroja (kg)
12.4
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
18.8
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-max
Priemer vŕtania do betónu s príklepovou vŕtačkou (mm)
52
Max. počet zdvihov (1/min)
2360
Voľnobežné otáčky (1/min)
270 - 270
Type
KHEV 11-52 BL
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8Q877833
EAN
4061792002630
UBB
500705489176
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
600767500