text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Kombinované kladivo KHE 3251


Položka č. 3H167192
Šírka 245
Výška 250
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka 336
Menovitá spotreba energie (W) 800
Hmotnosť stroja (kg) 3.6
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 245
Výška 250
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka 336
Menovitá spotreba energie (W) 800
Hmotnosť stroja (kg) 3.6
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 3.1
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm) 13
Priemer vŕtania do mäkkého dreva (mm) 35
Priemer vŕtania do betónu s príklepovou vŕtačkou (mm) 32
Priemer vŕtania tehlového muriva jadrovým vrtákom (mm) 82
Max. počet zdvihov (1/min) 4470
Voľnobežné otáčky (1/min) 0 - 1150
Značka METABO
Type KHE 3251

Čísla materiálu

Položka č. 3H167192
EAN 4007430208705
UBB 500658535389
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 600659000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.