Búracie kladivá
Všetky kategórie
Brands
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
Búracie kladivá
0M167220
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
Metabo Kombinované kladivo KHE 2860 QUICK
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0M167220
Napätie (V)
240
Menovitá spotreba energie (W)
880
Hmotnosť stroja (kg)
3.1
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
3.2
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm)
13
Priemer vŕtania do mäkkého dreva (mm)
32
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Napätie (V)
240
Menovitá spotreba energie (W)
880
Hmotnosť stroja (kg)
3.1
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
3.2
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm)
13
Priemer vŕtania do mäkkého dreva (mm)
32
Priemer vŕtania do betónu s príklepovou vŕtačkou (mm)
28
Priemer vŕtania tehlového muriva jadrovým vrtákom (mm)
68
Max. počet zdvihov (1/min)
4400
Voľnobežné otáčky (1/min)
0 - 1150
Type
KHE 2860 Quick
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0M167220
EAN
4007430306609
UBB
500658535793
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
600878500