text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Kladivá DMH 30 SET


EURO Plug-in nipple 1/4" ARO/Orion Plug-in nipple 1/4" ISO Plug-in nipple 1/4" Hose nozzle 10 mm and hose clamp according to ISO 11148 4 Chisels Quick clamp spring Plastic carry case Oil bottles

Položka č. 6X747220
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.2
Údery (1/min) 3000
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Model DMH 30 Set
Type DMH 30 SET
Ambalat la 1

technické údaje

Max. prevádzkový tlak (bar) 6.2
Údery (1/min) 3000
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Model DMH 30 Set
Type DMH 30 SET

Popis

EURO Plug-in nipple 1/4" ARO/Orion Plug-in nipple 1/4" ISO Plug-in nipple 1/4" Hose nozzle 10 mm and hose clamp according to ISO 11148 4 Chisels Quick clamp spring Plastic carry case Oil bottles

Čísla materiálu

Položka č. 6X747220
EAN 4007430227911
UBB 500658582712
UNSPSC 42272202
Číslo materiálu výrobcu 604115500
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.