text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Hammer 2 x 2.0AH


Položka č. 6D385596
Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 1.5 - 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 20
Max. krútiaci moment (Nm) 50
Max. počet zdvihov (1/min) 27000
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 1.5 - 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 20
Max. krútiaci moment (Nm) 50
Max. počet zdvihov (1/min) 27000
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 450 - 450
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 1800 - 1800
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Type SB 18 L

Čísla materiálu

Položka č. 6D385596
EAN 4007430327437
UBB 500678920058
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 602317500
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.