Hadice
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
Špeciálne automobilové náradie
Špeciálne nástroje
Hadice
4L313534
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
Metabo hadicová spojka 15 m
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4L313534
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
10
Materiál vnútornej steny
Iné
Vhodné pre potraviny
Nie
Menovitý priemer
2 inch (50)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
30
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
10
Materiál vnútornej steny
Iné
Vhodné pre potraviny
Nie
Menovitý priemer
2 inch (50)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
30
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4L313534
EAN
4003665420554
UBB
500686870998
UNSPSC
25191700
Číslo materiálu výrobcu
903061294