Brúsné a leštiace stroje
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
Brúsenie & pieskovanie
Brúsné a leštiace stroje
4R108361
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
Metabo Eccentric sander SXE 450 TURBO TEC
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Sanding pad "multi-hole" with hook and loop Hexagonal wrench removable side handle Textile dust bags
Celý popis
Položka č.
4R108361
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 50
Menovitá spotreba energie (W)
350
Hmotnosť stroja (kg)
2.2
Priemer brúsneho kotúča (mm)
150
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 50
Menovitá spotreba energie (W)
350
Hmotnosť stroja (kg)
2.2
Priemer brúsneho kotúča (mm)
150
Upevnenie abrazíva
Burs
Voľnobežné otáčky (1/min)
4200 - 11000
Priemer oscilačného obvodu 1 (mm)
2.8
Priemer oscilačného obvodu 2 (mm)
6.2
Type
SXE 450 TurboTec
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Sanding pad "multi-hole" with hook and loop Hexagonal wrench removable side handle Textile dust bags
Čísla materiálu
Položka č.
4R108361
EAN
4007430164339
UBB
500658546352
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
600129000