Záhradná technika
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
Záhradná technika
Záhradná technika
4X581637
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
Metabo Domáca vodáreň HWW 3300/25 G
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4X581637
Počet fáz
1
Dĺžka kábla (m)
1.5
Tvar príruby
Iné
Typ pohonu
Elektrické
Tlaková nádrž na materiál
Iné
Elektrické pripojenie
Kábel
Menovité napätie (V)
220 - 240
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Počet fáz
1
Dĺžka kábla (m)
1.5
Tvar príruby
Iné
Typ pohonu
Elektrické
Tlaková nádrž na materiál
Iné
Elektrické pripojenie
Kábel
Menovité napätie (V)
220 - 240
Frekvencia
50 Hz
Stupeň ochrany (IP)
IPX4
Emisie hluku (dB(A))
78.4
S automatickým štartom/stopom
Áno
Materiál obežného kolesa/čerpadla
Iné
S tlakovou nádržou
Áno
Príkon motora (P1) na motor (kW)
0.9
Objemový prietok (BEP) (m³/h)
3.3
Štandardné pripojenie na vstupnej strane
Iné
Pripojenie štandardnej výstupnej strany
Iné
Trieda účinnosti motora
Iné
Typ regulácie otáčok
Iné
Regulácia otáčok motora
Iné
Max. sacia výška (m)
8
Materiálová skriňa čerpadla
Nerezoceľ
Kvalita materiálu plášťa čerpadla
Iné
Kvalita materiálu obežného kolesa/čerpadla
Iné
Pripojenie na vstupnej strane
Iné
Menovitý priemer prípojky na vstupnej strane
Iné
Menovitý priemer výstupnej strany prípojky
Iné
Výstupná strana prípojky
Iné
Prírubové pripojenie kompresného stupňa na vstupnej strane
Iné
Pripojenie prírubového kompresného stupňa strana výstupu
Iné
Type
HWW 3300/25 G
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4X581637
EAN
4007430239587
UBB
500658560361
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
600968000