text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Die grindinder DG 700


EURO Plug-in nipple 1/4" ARO/Orion Plug-in nipple 1/4" ISO Plug-in nipple 1/4" Collet 6 mm (industry standard) Oil bottles

Položka č. 3H618905
Rýchlosť otáčania (1/min) 22000
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.2
Zasunutie nástroja (mm) 6
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Model DG 700
Ambalat la 1

technické údaje

Rýchlosť otáčania (1/min) 22000
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.2
Zasunutie nástroja (mm) 6
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Model DG 700
Type BH_NF_inh_03_EN

Popis

EURO Plug-in nipple 1/4" ARO/Orion Plug-in nipple 1/4" ISO Plug-in nipple 1/4" Collet 6 mm (industry standard) Oil bottles

Čísla materiálu

Položka č. 3H618905
EAN 4007430245557
UBB 500658588750
UNSPSC 42272202
Číslo materiálu výrobcu 601554000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.