Nedtrain Oud
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Diamantové pilové kotúče
6X507562
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
Metabo Diamantový rezný kotúč 230 x 22,23 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6X507562
Použitie
Rezanie
Max. počet otáčok (1/min)
6600
Priemer kotúča (mm)
230
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na betón/betónový kameň
Áno
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly
Áno
Vhodné na vymývaný betón
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Max. počet otáčok (1/min)
6600
Priemer kotúča (mm)
230
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na betón/betónový kameň
Áno
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly
Áno
Vhodné na vymývaný betón
Áno
Vhodné na strešné škridly
Áno
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
22.2
Výška segmentu (mm)
7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6X507562
EAN
4007430172037
UBB
500662370203
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
624310000