text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Compressor Power 400-20 W OF


Položka č. 2Y070316
Farba Iné
Prúd v ampéroch (A) 9.6
Max. tlak (bar) 10
Výkon motora 2.2
Rýchlosť otáčania (1/min) 1400
Hladina akustického výkonu 95
Typ motora Elektrické
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Iné
Prúd v ampéroch (A) 9.6
Max. tlak (bar) 10
Výkon motora 2.2
Rýchlosť otáčania (1/min) 1400
Hladina akustického výkonu 95
Typ motora Elektrické
Pripojovacie napätie (V) 230
Frekvencia 50 Hz
Stupeň ochrany (IP) IP44
Objem nádrže 20
S automatickým štartom/stopom Áno
Počet valcov 2
S ochranou motora Áno
S pružinovým bezpečnostným zariadením Áno
S výstupným ventilom Áno
S odvodom kondenzátu Áno
Pripojenie hadice Rýchla spojka
Max. prevádzkový tlak (psi) 145
Typ mazania Žiadne
Počet výstupných spojení 2
Mobilný Áno
Pohon Direct
So spätným ventilom Áno
Veľkosť pripojenia výstupu Iné
Značka METABO
Model Power 400-20 W OF
Type Power 400-20 W OF

Čísla materiálu

Položka č. 2Y070316
EAN 4007430244888
UBB 500658540157
UNSPSC 42272202
Číslo materiálu výrobcu 601546000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.