text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Combi vrták SB 18 LT


Položka č. 8B999461
Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 1.5 - 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 38
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 38
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 1.5 - 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 38
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 38
Max. krútiaci moment (Nm) 60
Priemer vrtáka do dreva 3. prevodový stupeň (mm) 38
Priemer vrtáka oceľ 3. prevodový stupeň (mm) 13
Max. počet zdvihov (1/min) 27200
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 0 - 450
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 0 - 1600
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Type SB 18 LT

Čísla materiálu

Položka č. 8B999461
EAN 4007430213587
UBB 500658493951
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 602103500
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.