Vŕtacie a búracie kladivá
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie a búracie kladivá
6X207146
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
Metabo Combi vrták SB 18 LT Teleso
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Keyless chuck Belt hook and bit case MetaLoc case without battery pack, without charger
Celý popis
Položka č.
6X207146
Menovité napätie (V)
18
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1.5 - 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
38
Max. počet zdvihov (1/min)
27200
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1.5 - 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
38
Max. počet zdvihov (1/min)
27200
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0 - 450
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
0 - 1600
S nabíjačkou batérií
Nie
Type
SB 18 LT
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Keyless chuck Belt hook and bit case MetaLoc case without battery pack, without charger
Čísla materiálu
Položka č.
6X207146
EAN
4007430286932
UBB
500658494520
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
602103840