text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Combi vrták SB 18 LT COMPACT


Keyless chuck Belt hook and bit case 2 Li-Power battery packs (18 V/2.0 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case

Položka č. 7G925789
Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 1.5 - 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 38
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 1.5 - 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 38
Max. počet zdvihov (1/min) 27200
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 0 - 450
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 0 - 1600
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Type SB 18 LT

Popis

Keyless chuck Belt hook and bit case 2 Li-Power battery packs (18 V/2.0 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case

Čísla materiálu

Položka č. 7G925789
EAN 4007430231871
UBB 500658494116
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 602103510
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.