Vŕtacie a búracie kladivá
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie a búracie kladivá
8E653219
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
Metabo Combi vrták SB 18 LT BL Teleso
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Keyless chuck Belt hook and bit case MetaLoc case without battery pack, without charger
Celý popis
Položka č.
8E653219
Menovité napätie (V)
18
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1.5 - 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
38
Max. počet zdvihov (1/min)
31950
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1.5 - 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
38
Max. počet zdvihov (1/min)
31950
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
600 - 600
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
0 - 2100
S nabíjačkou batérií
Nie
Type
SB 18 LT BL
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Keyless chuck Belt hook and bit case MetaLoc case without battery pack, without charger
Čísla materiálu
Položka č.
8E653219
EAN
4007430297808
UBB
500658497184
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
602316840