text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Combi vŕtačka SB 18 LTX IMPULS


Futuro Plus keyless chuck with metal sleeve Side handle Belt hook and bit case 2 Li-Power battery packs (18 V/4.0 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case

Položka č. 1M479428
Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 1.5 - 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 65
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 1.5 - 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 65
Max. počet zdvihov (1/min) 32300
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 0 - 500
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 0 - 1700
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Type SB 18 LTX IMPULS

Popis

Futuro Plus keyless chuck with metal sleeve Side handle Belt hook and bit case 2 Li-Power battery packs (18 V/4.0 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case

Čísla materiálu

Položka č. 1M479428
EAN 4007430240972
UBB 500658494785
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 602192500
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.