Kotúčové píly
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
Píly & rezanie
Kotúčové píly
5X553252
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
Metabo Cirkulárka KS 66 FS
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5X553252
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Menovitá spotreba energie (W)
1500
Hmotnosť stroja (kg)
4.9
Hĺbka rezu (90°) (mm)
66
Hĺbka rezu (45°) (mm)
47
Priemer pílového kotúča (mm)
190
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Menovitá spotreba energie (W)
1500
Hmotnosť stroja (kg)
4.9
Hĺbka rezu (90°) (mm)
66
Hĺbka rezu (45°) (mm)
47
Priemer pílového kotúča (mm)
190
Otvor pre pílový kotúč (mm)
30
Maximálny rozsah otáčania (°)
47
Voľnobežné otáčky (1/min)
5000 - 5000
Type
KS 66 FS
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5X553252
EAN
4061792181267
UBB
500716788798
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
601066500