text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cirkulárka KS 55 FS


Carbide circular saw blade (18 teeth) Parallel guide / rip fence Extraction connector Hexagonal wrench Plastic carry case

Položka č. 8D469231
Šírka 242
Výška 235
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka 377
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 242
Výška 235
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka 377
Menovitá spotreba energie (W) 1200
Hmotnosť stroja (kg) 4
Hĺbka rezu (90°) (mm) 55
Hĺbka rezu (45°) (mm) 39
Priemer pílového kotúča (mm) 160
Otvor pre pílový kotúč (mm) 20
Maximálny rozsah otáčania (°) 47
Voľnobežné otáčky (1/min) 5600 - 5600
Type KS 55 FS

Popis

Carbide circular saw blade (18 teeth) Parallel guide / rip fence Extraction connector Hexagonal wrench Plastic carry case

Čísla materiálu

Položka č. 8D469231
EAN 4007430230447
UBB 500658534390
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 600955500
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.