text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Brúska na pilinové zvary KNSE 9-150 SET


Guard Inner support flange Nut with two holes Side handle Flat-pin spanner Hexagonal wrench 1 Fleece compact disc (150x6x25.4 mm medium) 1 Fleece compact disc (150x6x 25.4 mm very fine) 2 Fleece compact discs (150x3x 25.4 mm medium) 1 Polishing file incl. 2 sanding paper strips Metal carry case

Položka č. 1U460989
Šírka 208.6
Výška 247.2
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka 604.8
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 208.6
Výška 247.2
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka 604.8
Menovitá spotreba energie (W) 950
Hmotnosť stroja (kg) 2.7
Vloženie nástroja M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 4
Max. priemer kotúča (mm) 150
Voľnobežné otáčky (1/min) 900 - 3800
Type KNSE 9-150 Set

Popis

Guard Inner support flange Nut with two holes Side handle Flat-pin spanner Hexagonal wrench 1 Fleece compact disc (150x6x25.4 mm medium) 1 Fleece compact disc (150x6x 25.4 mm very fine) 2 Fleece compact discs (150x3x 25.4 mm medium) 1 Polishing file incl. 2 sanding paper strips Metal carry case

Čísla materiálu

Položka č. 1U460989
EAN 4007430298867
UBB 500658526545
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 602265500
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.