text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Brúska na pilinové zvary KNS 18 LTX 150 Teleso


Guard Inner support flange Nut with two holes Side handle Dust protection filter Flat-pin spanner Hexagonal wrench without battery pack, without charger

Položka č. 6K811326
Menovité napätie (V) 18
Max. priemer kotúča (mm) 150
Voľnobežné otáčky (1/min) 3800 - 3800
S nabíjačkou batérií Nie
Type KNS 18 LTX 150
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Max. priemer kotúča (mm) 150
Voľnobežné otáčky (1/min) 3800 - 3800
S nabíjačkou batérií Nie
Type KNS 18 LTX 150

Popis

Guard Inner support flange Nut with two holes Side handle Dust protection filter Flat-pin spanner Hexagonal wrench without battery pack, without charger

Čísla materiálu

Položka č. 6K811326
EAN 4007430206770
UBB 500658508568
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 600191850
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.