Kotúčové píly
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
Akumulátorové náradie
Píly & rezanie
Kotúčové píly
2G981369
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
Metabo Akumulátorová stolová kotúčová píla TS 36-18 LTX BL 254B
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2G981369
Napätie (V)
18
Hĺbka rezu (90°) (mm)
87
Hĺbka rezu (45°) (mm)
50
Priemer pílového kotúča (mm)
254
Otvor pre pílový kotúč (mm)
30
Maximálny rozsah otáčania (°)
46.5
Nastaviteľná hĺbka rezu (mm)
0 - 87
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Napätie (V)
18
Hĺbka rezu (90°) (mm)
87
Hĺbka rezu (45°) (mm)
50
Priemer pílového kotúča (mm)
254
Otvor pre pílový kotúč (mm)
30
Maximálny rozsah otáčania (°)
46.5
Nastaviteľná hĺbka rezu (mm)
0 - 87
Voľnobežné otáčky (1/min)
5000 - 5000
Nastavenie sklonu vľavo (°)
1.5
Nastavenie sklonu vpravo (°)
46.5
Šírka ložiskovej plochy (mm)
970
Dĺžka ložiskovej plochy (mm)
995
Type
TS 36-18 LTX BL 254
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2G981369
EAN
4007430321602
UBB
500677069816
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
613025850