text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Aku Skrutkovače BS 18 LT 2X4,0AH


Keyless chuck Belt hook and bit case 2 Li-Power battery packs (18 V/4.0 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case

Položka č. 3K867905
Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 1.5 - 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 38
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 1.5 - 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 38
Max. krútiaci moment (Nm) 60
Kvalita batérie Lithium-ions
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 0 - 450
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 0 - 1600
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Type BS 18 LT

Popis

Keyless chuck Belt hook and bit case 2 Li-Power battery packs (18 V/4.0 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case

Čísla materiálu

Položka č. 3K867905
EAN 4007430213471
UBB 500658480172
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 602102500
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.