text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Aku Skrutkovače 2X2,0AH


Položka č. 6K863459
Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 1.5 - 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 20
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 20
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 1.5 - 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 20
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 20
Kvalita batérie Lithium-ions
Priemer vrtáka do dreva 3. prevodový stupeň (mm) 20
Priemer vrtáka oceľ 3. prevodový stupeň (mm) 10
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 0 - 450
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 0 - 1800
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Type BS 18 L QUICK

Čísla materiálu

Položka č. 6K863459
EAN 4007430327413
UBB 500678918417
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 602320500
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.