Búracie kladivá
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
Akumulátorové náradie
Búracie kladivá
2O844325
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
Metabo Aku Kombinované kladivo KHA 18 LTX 2X4,0AH
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2O844325
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
4
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm)
13
Priemer vŕtania do dreva (mm)
25
Max. počet zdvihov (1/min)
4000
Voľnobežné otáčky (1/min)
0 - 1100
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
4
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm)
13
Priemer vŕtania do dreva (mm)
25
Max. počet zdvihov (1/min)
4000
Voľnobežné otáčky (1/min)
0 - 1100
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2O844325
EAN
4007430261557
UBB
500658509715
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
600210500
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní