text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Čerpadlo TBP 4000 M


Položka č. 0S281554
Počet fáz 1
Dĺžka kábla (m) 22
Tvar príruby Iné
Elektrické pripojenie Kábel
Menovité napätie (V) 230 - 230
Frekvencia 50 Hz
Stupeň ochrany (IP) Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Počet fáz 1
Dĺžka kábla (m) 22
Tvar príruby Iné
Elektrické pripojenie Kábel
Menovité napätie (V) 230 - 230
Frekvencia 50 Hz
Stupeň ochrany (IP) Iné
Materiál obežného kolesa/čerpadla Iné
Výstupný výkon motora (P2) na motor (kW) 0.75
Pripojenie štandardnej výstupnej strany Iné
Min. priemer vyvŕtaného otvoru (mm) 100
Typ regulácie otáčok Iné
Materiálová skriňa čerpadla Nerezoceľ
Kvalita materiálu plášťa čerpadla Iné
Kvalita materiálu obežného kolesa/čerpadla Iné
So spätným ventilom Nie
Menovitý priemer výstupnej strany prípojky Iné
Výstupná strana prípojky Iné
Pripojenie prírubového kompresného stupňa strana výstupu Iné
Typové schválenie podľa BBR/EKS Nie

Čísla materiálu

Položka č. 0S281554
EAN 4003665425337
UBB 500658542963
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 0250400055
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.