text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast So zápustnou hlavou drážka ttap® MaxxFast DIN ≈7504 O Nerezoceľ A2 ST3,5X16MM

technické údaje

Priemer 3.5 mm
Dĺžka 16 mm
Použitie (kov) Hliník
Vlastnosti nákrutky ttap®
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Samorezný závit
Info
  • Len celé balenia.

Rozmery

D (mm) 3.5
dk 6.9
k 2.35
L (mm) 16
L1 4
Čís. ttap 15

Normy

ISO ≈15482
DIN ≈7504-O

Čísla materiálu

Položka č. 30355.035.016
EAN 8715494511230
UBB 500618343759
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.