text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast S krížovou drážkou a vypuklou hlavoU DIN ≈7504 M-H Bi-Metal ST5,5X22MM

technické údaje

Priemer 5.5 mm
Dĺžka 22 mm
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Bi-Metal
Závit Samorezný závit
Info
  • Len celé balenia.

Rozmery

D (mm) 5.5
dk 10.57
k 3.7
L (mm) 22
L1 8
Čís. krížovej drážky 3

Normy

ISO ≈15481 H
DIN ≈7504-M H

Čísla materiálu

Položka č. 30330.055.022
EAN 8715494510899
UBB 500618340375
UNSPSC 31161507

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.