text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Dierovacia píla 29MM-1.1/8


MaxxFast predstavuje dierovacie píly, ktoré zosobňujú kvalitu a rýchlosť. Tak ako iné značky ajMaxxFast ponúka vykružovacie píly s nerovnomernou roztečou zubov, ktoré vykružujú rýchlejšiea s lepším konečným výsledkom v danom materiály, či sa jedná o nerezovú oceľ, liatinu, hliník,meď, drevo, sadrokartón alebo plasty. Zuby sú vyrobené z legovanej rýchloreznej ocele, súžiaruvzdorné a majú dlhú životnosť. Na dosiahnutie optimálnej rozmerovej presnosti sú zubynavárané na telo pomocou laseru.MaxxFast posúva limity... Čím sa líšia vykružovacie píly MaxxFast od iných značiek? Ozubeniedierovacej píly je vyrobené tak, že materiál prerezáva-neštiepi. Konečný výsledokje tak lepší a prerezanie rýchlejšie. . Ešte niečo extra...? Požitie masívneho tela dierovacej píly umožňuje lepšiu stabilitu a presnejšie rezanie cezmateriál.Dierovacie píly sú dostupné v rozmeroch 14mm až 210mm.Potrebné príslušenstvo ako upínací tŕň, vodiaci vrták sú tiež dostupné. Aké sú správne otáčky?Ak si chcete byť istý, že používate správne otáčky, pozrite si prosím tabuľku.

Položka č.
Priemer 29
Hĺbka rezu (mm) 40
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre hliník Áno
Vhodné pre plasty Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer 29
Hĺbka rezu (mm) 40
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre hliník Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre sadrokartónové dosky Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre drevo Áno
Značka Maxxfast
Váha kusu (g) 85
HS kód
Type Hole Saw

Popis

MaxxFast predstavuje dierovacie píly, ktoré zosobňujú kvalitu a rýchlosť. Tak ako iné značky ajMaxxFast ponúka vykružovacie píly s nerovnomernou roztečou zubov, ktoré vykružujú rýchlejšiea s lepším konečným výsledkom v danom materiály, či sa jedná o nerezovú oceľ, liatinu, hliník,meď, drevo, sadrokartón alebo plasty. Zuby sú vyrobené z legovanej rýchloreznej ocele, súžiaruvzdorné a majú dlhú životnosť. Na dosiahnutie optimálnej rozmerovej presnosti sú zubynavárané na telo pomocou laseru.MaxxFast posúva limity... Čím sa líšia vykružovacie píly MaxxFast od iných značiek? Ozubeniedierovacej píly je vyrobené tak, že materiál prerezáva-neštiepi. Konečný výsledokje tak lepší a prerezanie rýchlejšie. .

Ešte niečo extra...?
Požitie masívneho tela dierovacej píly umožňuje lepšiu stabilitu a presnejšie rezanie cezmateriál.Dierovacie píly sú dostupné v rozmeroch 14mm až 210mm.Potrebné príslušenstvo ako upínací tŕň, vodiaci vrták sú tiež dostupné.
Aké sú správne otáčky?Ak si chcete byť istý, že používate správne otáčky, pozrite si prosím tabuľku.

Čísla materiálu

Položka č. X8000.029.001
EAN 8715494301848
UBB 500574299664
UNSPSC 27112826
Číslo materiálu výrobcu JF002900

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.