Visserie Inox
Všetky kategórie
Brands
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
Vruty, Šrúby
Samorezné skrutky
30415
30415.063.032
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
MaxxFast Šesťhranná hlava DIN ≈7504 K Nerezoceľ A2 ST6,3X32MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Použitie (kov)
Hliník
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
6.3 mm
Dĺžka
32 mm
Použitie (kov)
Hliník
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Samorezný závit
Info
Len celé balenia.
Rozmery
dc (max.)
13.5
D (mm)
6.3
k (max.) - 30410
6.45
k (max.) - 30415
6.45
k (max.) - 30420
6.45
L (mm)
32
L1
7.5
s
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈7504-K
ISO
≈15480
Čísla materiálu
Položka č.
30415.063.032
EAN
8715494503167
UBB
500618370638
UNSPSC
31162400