text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C GG M12 x 1.75 mm HSS-Co TiCN 6HX PROMAT


Položka č. 8I524652
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.75
Veľkosť závitu 12
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.75
Veľkosť závitu 12
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Identifikácia farebného krúžku Biela
Štvorhranný kľúč (mm) 7

Čísla materiálu

Položka č. 8I524652
EAN 4015448512264
UBB 500583486948
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867540
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.