Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2V203384
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
Machine tap DIN 376B UNIVERSAL M16 x 2 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2V203384
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
27
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2
Veľkosť závitu
16
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
27
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2
Veľkosť závitu
16
Rezný materiál
Iné
Identifikácia farebného krúžku
Zelená
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2V203384
EAN
4015448726500
UBB
500581588539
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867703