text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M6 x 0.75 mm HSS-Co 6H PROMAT


Položka č. 0N521654
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.75
Veľkosť závitu 6
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.75
Veľkosť závitu 6
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Štvorhranný kľúč (mm) 3.4
Ľavotočivý závit Nie

Čísla materiálu

Položka č. 0N521654
EAN 4015448523222
UBB 500573778767
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867480
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.