Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9N366313
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
Machine tap DIN 374B M18 x 2 mm HSS-Co 6H PROMAT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9N366313
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2
Veľkosť závitu
18
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2
Veľkosť závitu
18
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
11
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9N366313
EAN
4015448609292
UBB
500583863716
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867237