Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0Y969840
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
Machine tap DIN 371C VA M5 x 0.8 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0Y969840
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
9.5
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.8
Veľkosť závitu
5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
9.5
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.8
Veľkosť závitu
5
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
40
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Ľavotočivý závit
Nie
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0Y969840
EAN
4015448610144
UBB
500573921235
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867776