text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Threadlocking 270 zelená 270-250ml


Technické informácie: veľkosť závitu do M20. Pevnosť: vysoká. Záberný moment skrutiek M10: 33 Nm. Teplotné rozpätie: od -55 °C do +180 °C. P1 NSF Reg. č.: 123006.

Položka č.
Objem (ml)
Farba Zelená
Farba Zelená
Použitie Iné
Balenie Tube
Ambalat la 1

technické údaje

Objem (ml) 250
Farba Zelená
Farba Zelená
Použitie Iné
Balenie Tube
Čas spracovania 600 - 600
Vodotesný Nie
Maximálna teplota (°C) 180
Proces vytvrdzovania Iné
Transparentné Nie
So štetcom Nie
Vodou riediteľné Nie
Fyzická forma Kvapalina
Teplota topenia (°C) -55 - 180
Hotový Áno
Viskozita (Pa-s) 0.5

Popis

Vhodné na všetky kovové skrutky, vrátane nerezovej ocele, hliníka, pokovované povrchy a nátery bez obsahu chrómu. Toleruje jemné znečistenie priemyselnými olejmi, napr. motorovými olejmi, olejmi na prevenciu korózie a reznými kvapalinami. Ideálne na trvalé upevnenie svorníkov na blokoch motorov a telies čerpadiel. Na použitie tam, kde sa nevyžaduje odstránenie za účelom údržby. P1 NSF Reg. č.: 123006.

Čísla materiálu

Položka č. 90002.270.250
EAN 5010266000893
UBB 950570004404
UNSPSC 85214003
Číslo materiálu výrobcu 1335906

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.