text.skipToContent text.skipToNavigation

Rezačka na penovú gumu Bosch GSG 300 GSG300-350W


‌Píly na penové materiály GSG 300, Špecialista na mäkké materiály, Na veľmi presné rezanie penových plastov, molitanu, penovej gumy, gumovlásia a podobných materiálov, Nehlučný chod bez vibrácií vďaka protichodne sa pohybujúcim pílovým listom, Precízna práca vďaka presnému vedeniu pílových listov, Pohodlná manipulácia i pri používaní ľavákmi, Rozsiahly sortiment pílových listov pre každé použitie, Pílové listy a vodidlá dostupné ako príslušenstvo, Základná doska, namontovaná (2 608 000 908), Škrabka (ET-č. 2 601 030 010)

Položka č. B4505.000.005
Menovitá spotreba energie (W) 350
Hmotnosť stroja (kg) 1.6
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min) 3500
Max. hrúbka materiálu z peny (mm) 300
Značka Bosch
Ambalat la 1

technické údaje

Menovitá spotreba energie (W) 350
Hmotnosť stroja (kg) 1.6
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min) 3500
Max. hrúbka materiálu z peny (mm) 300
Značka Bosch

Popis

Foam Rubber Cutter GSG 300, The specialist tool for soft materials, For millimetre-precision cutting of foam rubber, gummed horsehair and similar materials, Low-vibration and low-noise running due to reciprocating saw blades, Precise working due to exact saw blade guide, Sole plate (2 608 000 908), Saw blade(s) not included, Saw blade guide not included

Čísla materiálu

Položka č. B4505.000.005
EAN 3165140253031
UBB 500505921170
UNSPSC 23101512
Číslo materiálu výrobcu 0601575103
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.