text.skipToContent text.skipToNavigation

Kynox Bezpečnostná obuv Husky 40 S3 Beige


Položka č. 7X899760
Farba Iné
Dizajn Vysoký členok
Vodotesnosť Nie
Typ Boot
Bez kovu Nie
Typ uzáveru Iné
Ohňovzdorná verzia Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Iné
Dizajn Vysoký členok
Vodotesnosť Nie
Typ Boot
Bez kovu Nie
Typ uzáveru Iné
Ohňovzdorná verzia Nie
Veľkosť obuvi 40
Testované na ESD Nie
S ochrannou doskou proti nechtom Nie
S chráničom metatarzov Nie
Vysoká viditeľnosť (signálne farby) Nie
Pohlavie Unisex
Detský model Nie
Materiál podrážky Iné
Široký strih Nie
Vnútorná podšívka Áno
So zosilneným členkom Nie
S bezpečnostnou špičkou Áno
Materiál bezpečnostná špička Oceľ
Obloženie materiálu Iné
Ortopedická Nie
S nárazovým/tuhým uzáverom Nie
S vyberateľnou stielkou Nie
S medzipodrážkou Áno
Materiál medzipodrážky Oceľ
Odolnosť proti pošmyknutiu podľa normy ISO 20344:2011 Iné
Tepelná izolácia podrážky (HL) Nie
Studená izolácia podrážky (CL) Nie
Odolnosť voči palivám a olejom (FO) Nie
Podrážka odolná voči uhľovodíkom (ORO) Nie
Podrážka odolná voči horúcemu kontaktu do 300 °C Nie
Bezpečnostná kategória obuvi podľa normy ISO 20345:2011 s3
Antistatická Nie
Protišmyková Áno
Model Kynox Safety boots Husky S3

Čísla materiálu

Položka č. 7X899760
EAN 4251760411803
UBB 500513377282
UNSPSC 46181604
Číslo materiálu výrobcu 51193140
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.