Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
G1313.100.001
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
Stahlwille sťahovák 2 ramená 11055N N-1 70 x 85 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
G1313.100.001
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
49.05
Počet hákov
2
Upínací dosah (mm)
85
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
70 - 70
Značka
STAHLWILLE
Type
11055 N-1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
49.05
Počet hákov
2
Upínací dosah (mm)
85
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
70 - 70
Značka
STAHLWILLE
Type
11055 N-1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
G1313.100.001
EAN
4018754173099
UBB
500504914275
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
71190011