27160582-83
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
Krídlové matice
51800
51800.120.001
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
Krídlová matica so zaoblenými krídlami DIN 315 Nerezoceľ A2 M12
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Vlastnosti nákrutky
Krídlový
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Vlastnosti nákrutky
Krídlový
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M12
e (max.)
65
h (max.)
33.5
m (min.)
10
P
1.75
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1625
BS
≈856
DIN
315
Čísla materiálu
Položka č.
51800.120.001
EAN
8715494514835
UBB
500621932689
UNSPSC
31161717