text.skipToContent text.skipToNavigation

Krídlová matica so zaoblenými krídlami DIN 315 Mosadz CU2/CU3 Poniklované M16

technické údaje

Priemer M16
Vlastnosti nákrutky Krídlový
Materiál Mosadz
Technický materiál CU2/CU3
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Poniklované
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M16
e (max.) 73
h (max.) 37.5
m (min.) 13
P 2

Normy

NEN 1625
DIN 315
BS ≈856

Čísla materiálu

Položka č. 47560.160.001
EAN 8715492845948
UBB 950355212024
UNSPSC 31161717

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.