text.skipToContent text.skipToNavigation

Krídlová matica so zaoblenými krídlami DIN 315 Mosadz CU2/CU3 Poniklované M12

technické údaje

Priemer M12
Vlastnosti nákrutky Krídlový
Materiál Mosadz
Technický materiál CU2/CU3
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Poniklované
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M12
e (max.) 65
h (max.) 33.5
m (min.) 10
P 1.75

Normy

BS ≈856
DIN 315
NEN 1625

Čísla materiálu

Položka č. 47560.120.001
EAN 8715492845931
UBB 950355211943
UNSPSC 31161717

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.