HERBO BVBA
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
Krídlové matice
16270
16270.040.001
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
Krídlová matica so zaoblenými krídlami DIN 315 Liatina Pozinkované M4
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Vlastnosti nákrutky
Krídlový
Materiál
Liatina
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 250
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M4
Vlastnosti nákrutky
Krídlový
Materiál
Liatina
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M4
e (max.)
20
h (max.)
10.5
m (min.)
3.2
P
0.7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
315
BS
≈856
NEN
1625
Čísla materiálu
Položka č.
16270.040.001
EAN
8715492590404
UBB
950355163680
UNSPSC
31161717