HERBO BVBA
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
Krídlové matice
16260
16260.080.001
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
Krídlová matica so zaoblenými krídlami DIN 315 Liatina M8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Vlastnosti nákrutky
Krídlový
Materiál
Liatina
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Vlastnosti nákrutky
Krídlový
Materiál
Liatina
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M8
e (max.)
39
h (max.)
20
m (min.)
6.5
P
1.25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1625
DIN
315
BS
≈856
Čísla materiálu
Položka č.
16260.080.001
EAN
8715493616295
UBB
950355437431
UNSPSC
31161717