HERBO BVBA
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
Krídlové matice
16260
16260.100.001
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
Krídlová matica so zaoblenými krídlami DIN 315 Liatina M10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Vlastnosti nákrutky
Krídlový
Materiál
Liatina
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Vlastnosti nákrutky
Krídlový
Materiál
Liatina
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M10
e (max.)
51
h (max.)
25
m (min.)
8
P
1.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
315
BS
≈856
NEN
1625
Čísla materiálu
Položka č.
16260.100.001
EAN
8715493616301
UBB
950355437506
UNSPSC
31161717