voorraad
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
Špeciálne matice
65411
65411.060.018
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
Kotva do dutých materiálů Oceľ Pozinkované 8SJN
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Pre menovitý rozmer
6
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
SJN
Info
Montážní pokyny: údaje platné pro 1,5 mm ocelový plát.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Pre menovitý rozmer
6
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
SJN
Info
Montážní pokyny: údaje platné pro 1,5 mm ocelový plát.
Rozmery
B
1.9
D
11.1
H
15.9
Otvor ø ≈
11.25
Hrúbka materiálu (max.)
4.8
Hrúbka materiálu (min.)
0.4
L
18.6
Vyťahovacia sila v kN
4.7
Upínací moment v Nm
3.4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
65411.060.018
EAN
8715493280342
UBB
203355000522
UNSPSC
31161727
Stiahnuť si ďalšie informácie